変換名人
USBケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13374815
品番
CA2218
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
microBをL型で下向きに変換するケーブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
端子にテンションをかけたくくない時に便利です。
突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
色
ブラック
質量(g)
10
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USB micro B(メス) - USB micro B(下L型 オス)
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。