CA2317 USBケーブル 変換名人 13374867

CA2317 USBケーブル 変換名人 13374867
CA2317 USBケーブル 変換名人 13374867
CA2317 USBケーブル 変換名人 13374867
CA2317 USBケーブル 変換名人 13374867

USBケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード13374867品番CA2317
参考基準価格(税別)¥625販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

microBをL型で下向きに変換するケーブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
端子にテンションをかけたくくない時に便利です。
突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。

ブラック質量(g)9コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする