大阪魂
3カ-W テツ クサビナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(21個)
1袋(37個)
1袋(32個)
1袋(21個)
1袋(16個)
1袋(8個)
1袋(5個)
1個
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
13375051
品番
M6X1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1
寸法H(mm)
6
寸法F(mm)
10
寸法B(mm)
14
ねじの呼び
M6