変換名人
USB変換ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13375120
品番
CA7480
参考基準価格(税別)
¥522
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
USBmicroBをminiBに変換するケーブルです。
ケーブル長20cmでスッキリします。
デジカメなどを繋ぐ時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
8
コネクタ形状
USB micro B(メス) - USB mini B(オス)
シールド
あり
ケーブル長(cm)
約20
結線
フル結線(5芯)
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。