曜日別特売
M6(10X13 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(ユニュウ 大阪魂 13375200

 

M6(10X13 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(ユニュウ 大阪魂 13375200
M6(10X13 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(ユニュウ 大阪魂 13375200
M6(10X13 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(ユニュウ 大阪魂 13375200

3カ-ユニ フランジN(Sツキ(ユニュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(151個)
ねじの呼びdM6
内容量1袋(151個)注文コード13375200品番M6(10X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法s(mm)10寸法m(mm)6ねじの呼びdM6寸法dc(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする