曜日別特売
M10-1/2X40 ドブイケイタカN(B=17 大阪魂 13375385

 

M10-1/2X40 ドブイケイタカN(B=17 大阪魂 13375385
M10-1/2X40 ドブイケイタカN(B=17 大阪魂 13375385
M10-1/2X40 ドブイケイタカN(B=17 大阪魂 13375385

ドブイケイタカN(B=17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)40
寸法L(mm)40
寸法B(mm)W1/2
呼び径M10-W1/2
内容量1個注文コード13375385品番M10-1/2X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥754
販売価格(税別)
685
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径M10-W1/2寸法L1(mm)27寸法A(mm)M10寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする