大阪魂
ドブイケイタカN(B=17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
50
40
50
70
寸法L(mm)
50
40
50
70
寸法B(mm)
M10
M12
W1/2
M10
呼び径
W3/8-M10
M10-M12
M10-W1/2
W3/8-M10
W3/8-M12
W3/8-W1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13375401
品番
3/8-M10X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,289
販売価格(税別)
¥
1,172
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
W3/8-M10
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
W3/8
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
M10
寸法L2(mm)
17