曜日別特売
M12(D=48 BSレイカンチョウN(R) 大阪魂 13375638

 

M12(D=48 BSレイカンチョウN(R) 大阪魂 13375638
M12(D=48 BSレイカンチョウN(R) 大阪魂 13375638
M12(D=48 BSレイカンチョウN(R) 大阪魂 13375638

BSレイカンチョウN(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)48注文コード13375638品番M12(D=48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM12タイプR寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13羽根幅(mm)48寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする