大阪魂
ステンパイロットツキ6カクナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(12個)
1袋(23個)
1袋(20個)
1袋(12個)
1袋(8個)
1袋(5個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
W3/8
寸法S(mm)
10
7
8
10
13
17
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
13375805
品番
M6X1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法h(mm)
6.2
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
7.95
ねじの呼びd
M6