曜日別特売
M12 レッド SUS イダリング 大阪魂 13375875

 

M12 レッド SUS イダリング 大阪魂 13375875
M12 レッド SUS イダリング 大阪魂 13375875
M12 レッド SUS イダリング 大阪魂 13375875

レッド SUS イダリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
呼び径M12
内容量1袋(4個)注文コード13375875品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

普通ナットとの2個使いとなります。
ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。
特徴
くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。
構造が簡単であるため軽量化を計れます。

呼び径M12寸法H(mm)3寸法d(mm)11.2寸法t(mm)0.8寸法B(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする