適合テープ幅(mm)7-50適合テープ外径(Φmm)170質量(g)2400電源(V)AC100付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170