曜日別特売
LM24-1D ステンロックEサ-トホソメ1.5 大阪魂 13376198

 

LM24-1D ステンロックEサ-トホソメ1.5 大阪魂 13376198
LM24-1D ステンロックEサ-トホソメ1.5 大阪魂 13376198
LM24-1D ステンロックEサ-トホソメ1.5 大阪魂 13376198

ステンロックEサ-トホソメ1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM24-1.5
自由巻数(±1/4)13 1/8
内容量1個注文コード13376198品番LM24-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,120
販売価格(税別)
1,018
自由巻数(±1/4)13 1/8タップ下穴径最大(Φmm)24.56自由外径最大(Φmm)28.24ねじの呼びM24-1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする