曜日別特売
M12(19X25 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376241

 

M12(19X25 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376241
M12(19X25 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376241
M12(19X25 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376241

SUSサラガタWツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
ねじの呼びM12
内容量1袋(4個)注文コード13376241品番M12(19X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレスピッチ(mm)1.75寸法H(mm)9.65-10.00等級6H寸法D(Φmm)24.60-25.00寸法B(mm)18.65-19.00寸法T(mm)1.50-1.90ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする