大阪魂
SUSサラガタWツキナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(22個)
1袋(13個)
1袋(8個)
1袋(4個)
1個
1袋(7個)
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M16
W3/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13376250
品番
M16(24X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
2
寸法H(mm)
12.65-13.00
等級
6H
寸法D(Φmm)
31.60-32.00
寸法B(mm)
23.65-24.00
寸法T(mm)
2.20-2.60
ねじの呼び
M16