曜日別特売
M27 ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂 13376548

 

M27 ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂 13376548
M27 ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂 13376548
M27 ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂 13376548

ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)3
呼び径M27
内容量1個注文コード13376548品番M27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,304
販売価格(税別)
6,640

クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです
凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです)
凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。
リム付きの基礎知識
凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます)
※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。
取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います
NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております
Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です
Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです
ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します
ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。
※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております
繰り返し使用可能です
再利用の際には使用状況などのご相談ください。
在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50
よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。

質量(g)243ピッチ(mm)3呼び径M27寸法H(mm)21寸法D(Φmm)47.3寸法B(mm)41寸法C(mm)47.3寸法l(mm)33.5寸法H1(mm)17.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする