大阪魂
3カ-W パイロットツキ6カクナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(14個)
1袋(14個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(13個)
ねじの呼びd
M8
M8
M10
M12
M16
M20
W3/8
寸法S(mm)
13
13
17
19
24
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
13376557
品番
M8X1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.25
寸法S(mm)
13
寸法h(mm)
8.2
寸法k(mm)
1.8
寸法m(mm)
6.4
寸法dk(mm)
9.5
ねじの呼びd
M8