M6(D=27 3カ-W レイカンチョウN(OPG 大阪魂 13376828

 

M6(D=27 3カ-W レイカンチョウN(OPG 大阪魂 13376828
M6(D=27 3カ-W レイカンチョウN(OPG 大阪魂 13376828
M6(D=27 3カ-W レイカンチョウN(OPG 大阪魂 13376828

3カ-W レイカンチョウN(OPG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)
呼びM6
内容量1袋(21個)注文コード13376828品番M6(D=27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)13呼びM6寸法D(mm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)5.5寸法A1(mm)12寸法G(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする