曜日別特売
M12ホソメ1.25 クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13377230

 

M12ホソメ1.25 クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13377230
M12ホソメ1.25 クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13377230
M12ホソメ1.25 クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13377230

クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM12注文コード13377230品番M12ホソメ1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
割りピンなどのピン類との2個使いとなります。
特徴
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

寸法(mm)(割ピン)3.2×55ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)19寸法m(mm)15寸法n(mm)3.5寸法w(mm)10寸法m1(mm)10寸法de(Φmm)17ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする