M12 ドブユルミドメKナット 大阪魂 13377300

 

M12 ドブユルミドメKナット 大阪魂 13377300
M12 ドブユルミドメKナット 大阪魂 13377300
M12 ドブユルミドメKナット 大阪魂 13377300

ドブユルミドメKナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼びM12
ねじピッチ(mm)1.75
内容量1袋(2個)注文コード13377300品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ねじピッチ(mm)1.75寸法H(mm)10.5呼びM12寸法B(mm)19寸法H1(mm)9.1質量(g/個)15.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする