M5X0.8 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377336

 

M5X0.8 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377336
M5X0.8 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377336
M5X0.8 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377336

6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(32個)
内容量1袋(32個)注文コード13377336品番M5X0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし)
利点
パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、
正確な位置決めができます。
位置ずれを防止します。
鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。
手直し、再製作のリスクが減少します。

長さ(mm)0.8サイズM5×0.8寸法A(mm)11寸法D(mm)0.8寸法E(mm)5寸法G(mm)MAX0.5寸法C(Φmm)6.70~6.90寸法B(Φmm)4.14~4.38寸法F(Φmm)約7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする