M16X2.0 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377388

 

M16X2.0 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377388
M16X2.0 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377388
M16X2.0 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377388

6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード13377388品番M16X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし)
利点
パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、
正確な位置決めができます。
位置ずれを防止します。
鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。
手直し、再製作のリスクが減少します。

長さ(mm)2サイズM16×2.0寸法A(mm)24寸法D(mm)2寸法E(mm)13寸法C(Φmm)19.30~19.50寸法B(Φmm)13.84~14.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする