大阪魂
SUSタカN(ポンチツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼びd
W3/8
長さ(mm)
14
寸法S(mm)
14
注文コード
13377695
品番
3/8X14X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・長さ・寸法S
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
14
寸法S(mm)
14
寸法l(mm)
50
1インチ当たり山数
16
ねじの呼びd
W3/8