大阪魂
SUSタカN(ポンチツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼びd
W1/2
長さ(mm)
19
寸法S(mm)
19
注文コード
13377711
品番
1/2X19X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,203
販売価格(税別)
¥
1,094
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・長さ・寸法S
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
19
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
50
1インチ当たり山数
12
ねじの呼びd
W1/2