曜日別特売
8X13X40 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377729

 

8X13X40 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377729
8X13X40 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377729
8X13X40 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377729

SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼びM8長さ(mm)13注文コード13377729品番8X13X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,064
販売価格(税別)
967
長さ(mm)13寸法L(mm)40呼びM8寸法S(mm)13寸法B(mm)10寸法l(mm)40寸法C(Φmm)8.6寸法A(Φmm)6ピッチP(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする