曜日別特売
12X19X40 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377747

 

12X19X40 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377747
12X19X40 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377747
12X19X40 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377747

SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼びM12長さ(mm)19注文コード13377747品番12X19X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
長さ(mm)19寸法L(mm)50呼びM12寸法S(mm)19寸法B(mm)15寸法l(mm)40寸法C(Φmm)13寸法A(Φmm)6ピッチP(mm)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする