M27 ステンHL-スプリング 大阪魂 13378368

 

M27 ステンHL-スプリング 大阪魂 13378368
M27 ステンHL-スプリング 大阪魂 13378368
M27 ステンHL-スプリング 大阪魂 13378368

ステンHL-スプリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼びM27
内容量1個注文コード13378368品番M27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットをセットした後のボルトのねじのピッチ部分にかみ込ませ、ナットの弛みや脱落を防ぎます。
特徴
非常に簡単に、しかも手締めが可能です。
既に設置済みのボルトにも締付けが可能です。

材質ステンレス全長(mm)26内径(Φmm)22.6線径(Φmm)1.4呼びM27表面処理ヘアライン巻数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする