曜日別特売
3/8 ステンHL-スプリング 大阪魂 13378377

 

3/8 ステンHL-スプリング 大阪魂 13378377
3/8 ステンHL-スプリング 大阪魂 13378377
3/8 ステンHL-スプリング 大阪魂 13378377

ステンHL-スプリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び3/8
内容量1袋(2個)注文コード13378377品番3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットをセットした後のボルトのねじのピッチ部分にかみ込ませ、ナットの弛みや脱落を防ぎます。
特徴
非常に簡単に、しかも手締めが可能です。
既に設置済みのボルトにも締付けが可能です。

材質ステンレス質量(g)0.35内径(Φmm)7.2寸法H(mm)12線径(Φmm)0.8呼び3/8表面処理ヘアライン巻数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする