大阪魂
ステンHL-スプリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
呼び
W7/8
M18
M27
3/8
W1/2
W5/8
W7/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13378411
品番
7/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
形状
ナットをセットした後のボルトのねじのピッチ部分にかみ込ませ、ナットの弛みや脱落を防ぎます。
特徴
非常に簡単に、しかも手締めが可能です。
既に設置済みのボルトにも締付けが可能です。
材質
ステンレス
質量(g)
2.25
内径(Φmm)
17.7
寸法H(mm)
22
線径(Φmm)
1.2
呼び
W7/8
表面処理
ヘアライン
巻数
5