曜日別特売
M6 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378481

 

M6 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378481
M6 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378481
M6 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378481

ステンアイN(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM6
内容量1個注文コード13378481品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180
寸法H(mm)32.5寸法a(mm)26寸法t(mm)10寸法r(mm)6寸法D(mm)13寸法b(mm)16寸法d1(mm)8寸法h(mm)19寸法c(mm)5ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする