曜日別特売
M20 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378526

 

M20 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378526
M20 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378526
M20 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378526

ステンアイN(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM20
内容量1個注文コード13378526品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,825
販売価格(税別)
7,114
寸法H(mm)86寸法a(mm)72寸法t(mm)28寸法r(mm)16寸法D(mm)35寸法b(mm)40寸法d1(mm)21.2寸法h(mm)50寸法c(mm)16ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする