M20 S45CミゾツキN(タカ1シュ 大阪魂 13378761

 

M20 S45CミゾツキN(タカ1シュ 大阪魂 13378761
M20 S45CミゾツキN(タカ1シュ 大阪魂 13378761
M20 S45CミゾツキN(タカ1シュ 大阪魂 13378761

S45CミゾツキN(タカ1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM20
ピッチ(mm)2.5
内容量1個注文コード13378761品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,597
販売価格(税別)
1,452

形状
割りピンなどのピン類との2個使いとなります。
特徴
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

寸法(mm)(割ピン)4×40ピッチ(mm)2.5溝数6寸法S(mm)30寸法m(mm)22寸法n(mm)4.5寸法w(mm)16ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする