M10 SUS316イダリング 大阪魂 13378779

 

M10 SUS316イダリング 大阪魂 13378779
M10 SUS316イダリング 大阪魂 13378779
M10 SUS316イダリング 大阪魂 13378779

SUS316イダリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径M10
内容量1個注文コード13378779品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

普通ナットとの2個使いとなります。
ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。
特徴
くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。
構造が簡単であるため軽量化を計れます。

呼び径M10寸法H(mm)3寸法d(mm)9.2寸法t(mm)0.8寸法B(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする