M14 SUS316イダリング 大阪魂 13378797

 

M14 SUS316イダリング 大阪魂 13378797
M14 SUS316イダリング 大阪魂 13378797
M14 SUS316イダリング 大阪魂 13378797

SUS316イダリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径M14
内容量1個注文コード13378797品番M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥902
販売価格(税別)
820

普通ナットとの2個使いとなります。
ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。
特徴
くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。
構造が簡単であるため軽量化を計れます。

呼び径M14寸法H(mm)3寸法d(mm)12.3寸法t(mm)0.8寸法B(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする