大阪魂
ユニクロ パイロットツキ6カクナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(43個)
1袋(15個)
1袋(10個)
1袋(7個)
1袋(4個)
ねじの呼びd
M16
M6
M8
M10
M12
M16
寸法S(mm)
24
10
13
17
19
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13378937
品番
M16X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
寸法S(mm)
24
寸法h(mm)
15.7
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
12.7
寸法dk(mm)
19.5
ねじの呼びd
M16