大阪魂
3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
M18
M18
M22
M30
ピッチP(mm)
並目:2.5/細目:1.5
並目:2.5/細目:1.5
並目:3.5/細目:2
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13379251
品番
M18X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
質量(g)
52
寸法e(mm)
31.2
寸法l(mm)
17.8
寸法s(mm)
27
寸法m(mm)
11
ピッチP(mm)
並目:2.5/細目:1.5
寸法m1(mm)
11
ねじの呼びd
M18