曜日別特売
M30X2.0 3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ 大阪魂 13379269

 

M30X2.0 3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ 大阪魂 13379269
M30X2.0 3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ 大阪魂 13379269
M30X2.0 3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ 大阪魂 13379269

3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM30
ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2
内容量1個注文コード13379269品番M30X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,450
販売価格(税別)
9,500
長さ(mm)2質量(g)260寸法e(mm)53.1寸法l(mm)29.9寸法s(mm)46寸法m(mm)18ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2寸法m1(mm)18ねじの呼びdM30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする