曜日別特売
526517 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379304

 

526517 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379304
526517 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379304
526517 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379304
526517 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379304
526517 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379304

メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別運転席
内容量1個注文コード13379304品番526517
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ヘッドライトサイド部のロア側パネル。交換式。コーナーパネル(571437/571438)との併用がオススメ。印象がガラリと変わります。

用途外装パーツ種別運転席材質樹脂クロームメッキ取付方式交換式適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11~ON)車種2t車用
注意
※取付に必要な部材は純正品から移植してお使いください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする