商品画像
セキカワ
ホッカイ棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13379426
品番
SO-1019
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。
よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途
雪下ろし
材質
本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)
2.3
質量(kg)
2.8
質量(g)
ボディ/ヘッド:2280/520
タイプ
超ロング5段 平形
寸法(幅W×高さH)(cm)
頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)
1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7