大阪魂
316L Uナット(SUS316Lリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
M12
M16
ピッチ(mm)
1.25
1
1.25
1.5
1.75
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13379497
品番
M8(1シュ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
タイプ
1種
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
13
寸法h(mm)
7.3
寸法m(mm)
6.1
ねじの呼び
M8