曜日別特売
12X19X50 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379777

 

12X19X50 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379777
12X19X50 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379777
12X19X50 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379777

ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼びM12長さ(mm)19寸法S(mm)19注文コード13379777品番12X19X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥968
販売価格(税別)
880
長さ(mm)19寸法L(mm)50呼びM12寸法S(mm)19寸法B(mm)15寸法l(mm)50寸法C(Φmm)13寸法A(Φmm)6ピッチP(mm)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする