大阪魂
ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径d
M8
M8
M10
M12
M14
M16
ピッチP(mm)
1.25
1.25
1.5
1.75
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13380136
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
M12までは2種タイプ
M14・M16は1種タイプ
タイプ
2種
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
単重(g)
5.1
寸法h(mm)
7.3
寸法m(mm)
6.1
呼び径d
M8
ピッチP(mm)
1.25
参考ねじ締付トルク(N・m)
18