曜日別特売
1/2-M16X50 SUSイケイタカN(B=24 大阪魂 13380319

 

1/2-M16X50 SUSイケイタカN(B=24 大阪魂 13380319
1/2-M16X50 SUSイケイタカN(B=24 大阪魂 13380319
1/2-M16X50 SUSイケイタカN(B=24 大阪魂 13380319

SUSイケイタカN(B=24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)M16
呼び径W1/2-M16
内容量1個注文コード13380319品番1/2-M16X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,689
販売価格(税別)
3,354
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-M16寸法L1(mm)31寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)24寸法B(mm)M16寸法L2(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする