曜日別特売
M10-1D ステンEサ-トホソメ1.0 大阪魂 13380416

 

M10-1D ステンEサ-トホソメ1.0 大阪魂 13380416
M10-1D ステンEサ-トホソメ1.0 大阪魂 13380416
M10-1D ステンEサ-トホソメ1.0 大阪魂 13380416

ステンEサ-トホソメ1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びM10-1.0
内容量1袋(5個)注文コード13380416品番M10-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
自由巻数(±1/4)7 7/8タップ下穴径最大(Φmm)10.4自由外径最大(Φmm)12.44ねじの呼びM10-1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする