曜日別特売
M16 S45CアイN 大阪魂 13380967

 

M16 S45CアイN 大阪魂 13380967
M16 S45CアイN 大阪魂 13380967
M16 S45CアイN 大阪魂 13380967

S45CアイN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM16
内容量1個注文コード13380967品番M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,308
販売価格(税別)
4,825
寸法H(mm)72寸法a(mm)60寸法t(mm)23寸法r(mm)14寸法D(mm)30寸法b(mm)35寸法d1(mm)17寸法h(mm)42寸法c(mm)12.5ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする