曜日別特売
M3(5.5X4 SUS316ナイロンN(1シュ 大阪魂 13381089

 

M3(5.5X4 SUS316ナイロンN(1シュ 大阪魂 13381089
M3(5.5X4 SUS316ナイロンN(1シュ 大阪魂 13381089
M3(5.5X4 SUS316ナイロンN(1シュ 大阪魂 13381089

SUS316ナイロンN(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びdM3
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(2個)注文コード13381089品番M3(5.5X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります)
JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります
サンコー社員の独り言・・・
ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです)
サンコー社員の独り言・・・
普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。
理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。
ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか?
ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。

ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)4寸法S(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする