LA2 HO 自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】 光合金 13381228

自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
内容量1個注文コード13381228品番LA2 HO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】
給水・給湯兼用
L型ホース継手
ビニールホース2m
ホースクリップ

材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする