曜日別特売
GCSB-2 GCコーンサイン ブタバージョン板のみ 立入禁止 GCSB-2 グリーンクロス 13381490

 

GCSB-2 GCコーンサイン ブタバージョン板のみ 立入禁止 GCSB-2 グリーンクロス 13381490
GCSB-2 GCコーンサイン ブタバージョン板のみ 立入禁止 GCSB-2 グリーンクロス 13381490

GCコーンサイン ブタバージョン板のみ 立入禁止 GCSB-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13381490品番GCSB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「立入禁止」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容立入禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取り付けには別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。強風の日はご使用をお控えください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,250/税込1,375
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】GCコーンサイン(動物シリーズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする