曜日別特売
M6 3カ-W ウィズナット(ツ-ロック 大阪魂 13381527

 

M6 3カ-W ウィズナット(ツ-ロック 大阪魂 13381527
M6 3カ-W ウィズナット(ツ-ロック 大阪魂 13381527
M6 3カ-W ウィズナット(ツ-ロック 大阪魂 13381527

3カ-W ウィズナット(ツ-ロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(27個)
呼び径dM6
ピッチ(mm)1
内容量1袋(27個)注文コード13381527品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。
特徴
波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。
単体構造により作業省力化に貢献。

ピッチ(mm)1寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)13.3寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法H1(mm)7呼び径dM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする