曜日別特売
M8(B=13 3カ-W ウィズナット(ツ-ロック 大阪魂 13381536

 

M8(B=13 3カ-W ウィズナット(ツ-ロック 大阪魂 13381536
M8(B=13 3カ-W ウィズナット(ツ-ロック 大阪魂 13381536
M8(B=13 3カ-W ウィズナット(ツ-ロック 大阪魂 13381536

3カ-W ウィズナット(ツ-ロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(17個)
呼び径dM8
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(17個)注文コード13381536品番M8(B=13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形状
六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。
特徴
波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。
単体構造により作業省力化に貢献。

ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16.4寸法B(mm)13寸法C(mm)15寸法H1(mm)9呼び径dM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする