大阪魂
3カ-W フランジN(Sツキ(キシュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(25個)
1袋(63個)
1袋(35個)
1袋(25個)
1袋(11個)
ねじの呼びd
M10(14×1.25)
M6
M8
M10(14×1.25)
M12(17×1.25)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
13381798
品番
M10(P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法s(mm)
14
寸法m(mm)
9
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10(14×1.25)
寸法dc(mm)
19